Execuţie:
- Oţel rezistent la temperaturi înalte.
- Ajustare integrată a lungimii sculelor, reglare la 5 mm.
- Pentru scule din carbură.
- Toate cozile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
- Cu gaură Balluffchip.
- Model întărit.
Avantaj:
Conexiune prin formă între mandrina cu strângere rapidă − fretare şi sculă- împiedică ieşirea sculei - siguranţă ridicată!
- împiedică mişcarea radială sacadată.
Pe lângă avantajul siguranţei procesului, modelul consolidat al mandrinei asigură- înclinaţie redusă de vibraţie, adică o durată de viaţă ridicată şi suprafeţe mai bune.
- Forţe de strângere mai mari decât în cazul mandrinei standard cu strângere rapidă − fretare.
Selecţie liberă a sculei! Secţiunea şlefuită a cozii este disponibilă şi la Hoffmann, dar sunt disponibile şi la liber!
Aplicaţie:
Pentru fixarea sculelor cu toleranţa părţii de prindere în h6. Siguranţă împotriva ieşirii: coadă sculei trebuie să fie definită cu secţiune rectificată. Recomandat pentru unitate de fretare compactă inductivă, de contact şi cu aer cald.
Accesorii opţionale:
Şurub de tragere (PS) Cod
308600 −
308800, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod
308820 –
308835, unităţi fretare compacte, accesorii Cod
354210 –
354450, set şuruburi de echilibrare Cod
309906 Ref. 180.
Notă:
Freza trebuie să fie prevăzută cu o secţiune şlefuită. Secţiunea şlefuită poate fi comandată pentru o sculă nouă sau o sculă existentă deja.
Cod pentru secţiune şlefuită: 129100 + referinţa potrivită. Şlefuirea poate fi făcută chiar şi de utilizator, datele fiind deja disponibile la: http://ho7.eu/anschliff.