{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | SK 30 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302225 12 | |
EAN / GTIN | 2050001838971 | |
Număr producător | 302225 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă − fretare, SK 30 scurt, ⌀ de strângere D1: 12mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
154,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
199,00 €
99,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
172,00 €
126,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
170,00 €
53,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 33 mm | 24 mm | 24 mm |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |