Portsculă cu strângere rapidă cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 scurt, ⌀ de strângere D1: 12mm

Cod articol: 302252 12
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Cu posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 12 mm
Suport SK 40 scurt
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Orificiu pentru canalul de răcire Cu posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 80 mm
⌀ exterior D 31,4 mm
⌀ D2 24 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302252 12
EAN / GTIN 4045197287854
Număr producător 302252 12

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ref. 3 − -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS şi carbură.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Cu orificii ale canalului de răcire (CCB) şi dop filetat cu care se pot închide.
Orificii ale canalului de răcire la ⌀ de strângere D1: 3, 4 şi 5 mm fără închidere.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică şi toleranţa h6.
Recomandată pentru unităţile de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308800, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410302419. Unităţi de fretare, accesorii Cod 354210354450, Set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.