{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | SK 30 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302225 6 | |
EAN / GTIN | 2050001838940 | |
Număr producător | 302225 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă − fretare, SK 30 scurt, ⌀ de strângere D1: 6mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
309 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
183,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
170,00 €
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Suport | SK 30 scurt | SK 40 scurt | SK 50 scurt | SK 30 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
⌀ de prindere D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |