{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302235 6 | |
EAN / GTIN | 4045197288295 | |
Număr producător | 302235 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 scurt, ⌀ de strângere D1: 6mm
La cerere
În stoc
393 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
154,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
172,00 €
126,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |