{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 3 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302235 3 | |
EAN / GTIN | 4045197288264 | |
Număr producător | 302235 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 scurt, ⌀ de strângere D1: 3mm
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
209,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
195,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
246,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |