{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302235 8 | |
EAN / GTIN | 4045197288301 | |
Număr producător | 302235 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 scurt, ⌀ de strângere D1: 8mm
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
154,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Karštojo užspaudimo patronas su 4 aušinimo kanalais, nikeliuot., SK 40, trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 8mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
172,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Suport | SK 40 scurt | SK 40, trumpas | SK 40, trumpas |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB |
⌀ de prindere D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |