{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 14 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302235 14 | |
EAN / GTIN | 4045197288332 | |
Număr producător | 302235 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 scurt, ⌀ de strângere D1: 14mm
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
183,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Suport | SK 40 scurt | SK 50 scurt | SK 30 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |