Portsculă cu strângere rapidă 14 mm

Cod articol: 302285 14
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 14 mm
    Suport SK 50 scurt
    Normă pentru suport ISO 7388-1
    Forma ADB
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate ≤ 3 µm
    Strategie de aşchiere HSC; HPC
    Lungime activă dimensiune A 80 mm
    ⌀ exterior D 34 mm
    ⌀ D2 27 mm
    Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 302285 14
    EAN / GTIN 4045197288134
    Număr producător 302285 14

    Descriere

    Execuţie:

    • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
    • Ref. 3 − -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS şi carbură.
    • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
    • Cu RFID/gaură Balluffchip.

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică şi toleranţa h6.
    Recomandată pentru unităţile de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

    Accesorii opţionale:

    Şurub de tragere (AB) Cod 308600308800, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410302419. Unităţi de fretare, accesorii Cod 354210354450, Set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături