{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | SK 50 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302285 16 | |
EAN / GTIN | 4045197288141 | |
Număr producător | 302285 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă 16 mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
179,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
213,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
244,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 |
Suport | SK 50 scurt | SK 50 scurt | SK 50 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 34 | 34 | 34 |
Forma | ADB | ADB | ADB |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |