{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | SK 50 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302285 32 | |
EAN / GTIN | 4045197288189 | |
Număr producător | 302285 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă, SK 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 32mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
183,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
218,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 scurt | SK 50 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm |
Forma | ADB | ADB |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |