{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | |
⌀ cozii d | 40 mm | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Răcire interioară | da | |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Lungimea cozii L1 | 75 mm | |
L2 | 40 mm | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300683 40 | |
EAN / GTIN | 4045197708311 | |
Număr producător | 300683 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mandrină cu bucşă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 40
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
128,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
191,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | 40 | 40 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |