{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | |
⌀ de prindere D1 | 3-26 mm | |
Suport | PSC 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 26623-1 | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Răcire interioară | da | |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 40 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 308515 40 | |
EAN / GTIN | 4045197471635 | |
Număr producător | 308515 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mandrină cu bucşă elastică ER 40
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
191,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat
128,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 63 | 63 | 63 |
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | 40 | 40 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Gama de prindere | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |