{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | |
Suport | HSK-F 63 ultrascurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 75 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305426 40 | |
EAN / GTIN | 4045197587664 | |
Număr producător | 305426 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mandrină pentru bucşă elastică ER 40
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
191,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat
128,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 63 | 63 | 63 |
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | 40 | 40 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Gama de prindere | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |