{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 20 | |
⌀ cozii d | 25 mm | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Răcire interioară | da | |
Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Lungimea cozii L1 | 85,5 mm | |
L2 | 19,5 mm | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300683 20 | |
EAN / GTIN | 4045197944245 | |
Număr producător | 300683 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină cu bucşă elastică ER cilindric 20
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
109,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
72,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 34 | 34 | 34 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Gama de prindere | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 20 | 20 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |