{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 25 | |
⌀ cozii d | 25 mm | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Răcire interioară | da | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Lungimea cozii L1 | 65 mm | |
L2 | 28 mm | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300683 25 | |
EAN / GTIN | 4045197708199 | |
Număr producător | 300683 25 |