{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 18 mm | |
Suport | SK 50 A = 160 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300351 18 | |
EAN / GTIN | 4045197830098 | |
Număr producător | 300351 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire 18 mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
198,00 €
113,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
114,50 €
65,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
146,00 €
83,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 |
⌀ exterior D | 50 | 50 | 50 | 50 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |