{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 14 mm | |
Suport | SK 50 A = 160 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300351 14 | |
EAN / GTIN | 4045197830074 | |
Număr producător | 300351 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 50 A = 160, ⌀ de strângere D1: 14mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
198,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
114,50 €
65,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
146,00 €
83,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
76,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
99,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
⌀ de prindere D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |