{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | SK 50 A = 160 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 25 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300351 25 | |
EAN / GTIN | 4045197830111 | |
Număr producător | 300351 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 50 A = 160, ⌀ de strângere D1: 25mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
134,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
163,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
155,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
82,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
101,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
⌀ de prindere D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |