GHDR 38.1-836 Suport de clemă pentru prelucrarea exterioară (canelare, crestătură și despărțire)

Cod articol: 2801360
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801360
EAN / GTIN 7291075090567
Număr producător 2801360
L-Număr L23920 3060

Descriere

Descriere:

  • Suport de scule de debitare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,327″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,275″
  • Lungime totală (OAL): 8″

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.44″
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.327″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.275″
  • Lăţimea funcţională (WF): 1.38″
  • Lungimea capului (LH): 2.2″
  • Lungime totala (OAL): 8″
  • Înălţimea cozii (H): 1-1/2″
  • Lăţimea cozii (B): 1-1/2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături