GDMN 808 IC830 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe de canelare, pentru prelucrarea materialelor cu așchiere lungă a pieselor de prelucrat

Cod articol: 6405014
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6405014
    EAN / GTIN 7291075179934
    Număr producător 6405014
    L-Număr L24100 76

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe de canelare, pentru prelucrarea materialelor cu așchiere lungă a pieselor de prelucrat

    Caracteristică:

    • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 27 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 65 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături