CGHN 52-8D Suporturi de lame pentru prelucrări grele (canelare și canelare adâncă)

Cod articol: 2800556
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2800556
EAN / GTIN 7291075039573
Număr producător 2800556
L-Număr L23920 151

Descriere

Descriere:

Suporturi de lame pentru prelucrări grele (canelare și canelare adâncă)

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 7.4 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 7.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 8.3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 8 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 190 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături