GEHIMR 12.7-14 Bare de alezat pentru prelucrare internă cu găuri de răcire pentru lățimi ale plăcuțelor mai mici de 1,9 mm

Cod articol: 2801192
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801192
EAN / GTIN 7291075161946
Număr producător 2801192
L-Număr L23920 1591

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru prelucrare internă cu găuri de răcire pentru lățimi ale plăcuțelor mai mici de 1,9 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.098″
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.075″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.031″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.35″
  • Lungimea capului (LH): 1.38″
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.551″
  • Lungime totală (OAL): 6″

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături