GEPI 1.57-0.15RX IC908 Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru caneluri interne pe colier

Cod articol: 6403582
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6403582
EAN / GTIN 7291075158298
Număr producător 6403582
L-Număr L23940 459

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru caneluri interne pe colier

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: FG
  • Raza la colţ (RE): 0.15 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.57 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.05 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.02 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 10 mm