GHIFR 40C-10A-6 Barele de alezat pentru fațetare interioară (cu unghiuri de 8° / 10°)

Cod articol: 2801006
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801006
EAN / GTIN 7291075120905
Număr producător 2801006
L-Număr L23920 1064

Descriere

Descriere:

Barele de alezat pentru fațetare interioară (cu unghiuri de 8° / 10°)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 40 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 19.3 mm
  • Lungimea capului (LH): 80 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 300 mm
  • Lungime totală (OAL): 300 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături