GIPA 6.00-3.00 IC1520 Plăcuțe de tăiere de precizie cu două fețe, lustruite, pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 6460843
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6460843
    EAN / GTIN 7291075486148
    Număr producător 6460843
    L-Număr L23940 2306

    Descriere

    Descriere:

    • Plăcuţe de tăiere pentru canelare/întoarcere
    • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 13 mm
    • Lățime de tăiere (CW): 6 mm

    Caracteristică:

    • DiametruL min..im exterior la canelare axiala (DAXN): 160 mm
    • Unghiul de degajare Maxim (AN): 7 Degrees
    • Raza la colt (RE): 3 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 13 mm
    • Lăţimea de aşchiere (CW): 6 mm
    • Lungimea placutei (INSL): 15 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături