{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TANG-GRIP | |
Lăţime de canelare w | 5 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 35 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,5 mm | |
Înălțimea funcției h1 | 24,8 mm | |
Înălțimea cozii h5 | 32 mm | |
Lungime activă | 35 mm | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Denumirea producătorului | TNFFH 150R-5IQ | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 274204 150,1-500 | |
EAN / GTIN | 7291075310757 | |
Număr producător | 2302606 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portcuţit de canelat axial TANGGRIP TNFFH-IQ 150,1-500 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
179,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
155,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
170,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | da | da | da |
Lungimea totală L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Lăţime de canelare w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Adâncime de retezare tmax | 35 mm | 15 mm | 25 mm |
Tip produs | Cap de strunjire | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |