Portcuţit de canelat axial TANGGRIP TNFFH-IQ 150-500 mm

Cod articol: 274204 150-500
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP
Lăţime de canelare w 4 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 32 mm
Lungimea totală L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,8 mm
Înălțimea funcției h1 24,8 mm
Înălțimea cozii h5 32 mm
Lungime activă 32 mm
Este posibilă canelarea axială da
Denumirea producătorului TNFFH 150R-4IQ
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274204 150-500
EAN / GTIN 7291075310658
Număr producător 2302416

Descriere

Execuţie:

Cu două scaune cu plăci.

Aplicaţie:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.