{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţime de canelare w | 2,2; 3 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Cheie pentru sistem | da | |
tmax prelucrare interioară | 3 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 16 mm | |
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase | 30 mm | |
Lungimea totală L | 88 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 274171 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406577681 | |
Număr producător | 274171 20/3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bară pentru strunjire de canelare, pe stânga, Tip: 20/3
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
199,82 €
170,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
199,92 €
152,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
199,92 €
155,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
111,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
111,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
199,82 €
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | nu | da | da | da | da | nu |
Lungimea totală L | 88 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 88 mm |
Răcire interioară | da | da | da | nu | nu | da |
Lăţime de canelare w | 2,2; 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 2,2; 3 mm |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 16 mm | 25 mm | 25 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16 mm |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară |