Bară pentru strunjire de canelare 20 mm

Cod articol: 278023 20
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 20 mm
Lăţime de canelare w 3; 4 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
tmax prelucrare interioară 5 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 16,5 mm
Decalaj central L3 8 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 30 mm
Lungimea totală L 200 mm
Şurub 279816 5 (TX20; 5 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 278023 20
EAN / GTIN 4062406381639
Număr producător 278023 20

Descriere

Execuţie:

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm şi 4 mm). Pentru plăcuţe de profilat Cod 278029278036.