{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lăţime de canelare w | 3; 4 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
tmax prelucrare interioară | 5 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 30 mm | |
Decalaj central L3 | 14,5 mm | |
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase | 60 mm | |
Lungimea totală L | 250 mm | |
Şurub | 279816 7 (SW5; 5 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 278023 32 | |
EAN / GTIN | 4062406381653 | |
Număr producător | 278023 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bară pentru strunjire de canelare 32 mm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Lungimea totală L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ cozii Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | dreapta | stânga | pe stânga |
Decalaj central L3 | 14,5 mm | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară |