{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 40 mm | |
Decalaj central L3 | 23 mm | |
Înălţimea plăcuţei L2 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 250 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 279815 13 | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 273915 32 | |
EAN / GTIN | 4045197763174 | |
Număr producător | 273915 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Lungimea totală L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ cozii Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
Tip de utilizare | stânga | dreapta | pe stânga | pe dreapta |
Decalaj central L3 | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară |