Bară de alezat 32 mm

Cod articol: 273914 32
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 32 mm
    Tip de utilizare dreapta
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 40 mm
    Decalaj central L3 23 mm
    Înălţimea plăcuţei L2 15 mm
    Lungimea totală L 250 mm
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 279815 13
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273914 32
    EAN / GTIN 4045197763143
    Număr producător 273914 32

    Descriere

    Notă:

    Pentru suporturi pe dreapta, folosiţi plăcuţe pe stânga, pentru suporturi pe stânga, folosiţi plăcuţe pe dreapta.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături