Bară de alezat 25 mm

Cod articol: 273914 25
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Tip de utilizare dreapta
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 30,5 mm
Decalaj central L3 17,5 mm
Înălţimea plăcuţei L2 11,5 mm
Lungimea totală L 250 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279815 13
Domeniu de utilizare Canelură interioară radială
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273914 25
EAN / GTIN 4045197763136

Descriere

Notă:

Pentru suporturi pe dreapta, folosiţi plăcuţe pe stânga, pentru suporturi pe stânga, folosiţi plăcuţe pe dreapta.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.