Bară pentru strunjire de canelare 25/3

Cod articol: 274171 25/3
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Cheie pentru sistem: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 25 mm
    Lăţime de canelare w 2,2; 3 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Răcire interioară da
    Cheie pentru sistem da
    tmax prelucrare interioară 5 mm
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 20 mm
    Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 40 mm
    Lungimea totală L 103 mm
    Este posibilă canelarea axială nu
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 274171 25/3
    EAN / GTIN 4062406577704
    Număr producător 274171 25/3

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275000275015.

    Aplicaţie:

    Pentru strunjire de canelare începând de la diametrul Dmin = 14 mm.

    Atenţie:

    Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături