{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţime de canelare w | 3; 4 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
tmax prelucrare interioară | 5 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 16,5 mm | |
Decalaj central L3 | 8 mm | |
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase | 30 mm | |
Lungimea totală L | 200 mm | |
Şurub | 279816 5 (TX20; 5 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 278024 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381660 | |
Număr producător | 278024 20 |