{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lăţime de canelare w | 3; 4 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
tmax prelucrare interioară | 5 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 25 mm | |
Decalaj central L3 | 12 mm | |
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase | 50 mm | |
Lungimea totală L | 200 mm | |
Şurub | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 278024 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381677 | |
Număr producător | 278024 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bară pentru strunjire de canelare 25 mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Lungimea totală L | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm |
⌀ cozii Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 25 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm |
Tip de utilizare | pe stânga | dreapta | stânga | pe dreapta |
Decalaj central L3 | 12 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară |