{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | UNI | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | P | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 180 m/min | |
Mărimea plăcuţei ⌀ d | 17 mm | |
Lăţime de canelare w | 1,2 mm | |
Rază la colţ R | 0,1 mm | |
Categorie | IC1008 | |
CUTDIA | 6 mm | |
Adâncime de retezare tmax | 3 mm | |
Avans f | 0,02 mm/rot - 0,05 mm/rot | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 5 | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Serie | PENTACUT | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Denumirea producătorului | PENTA 17N120P010LS IC1008 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 273957 1,2/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389951 | |
Număr producător | 3337195 |