Inserții de tăiere PENTACUT 17 N-P pe stânga 0,5/17 mm

Cod articol: 273957 0,5/17
Produs nou
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w/dimensiunea plăcii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii P
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 180 m/min
Mărimea plăcuţei ⌀ d 17 mm
Lăţime de canelare w 0,5 mm
Categorie IC1008
CUTDIA 4 mm
Adâncime de retezare tmax 2 mm
Avans f 0,02 mm/rot - 0,04 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 5
Profil plăcuţe amovibile neutru
Serie PENTACUT
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Denumirea producătorului PENTA 17N050P000LS IC1008
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273957 0,5/17
EAN / GTIN 7291075389906
Număr producător 3337190

Descriere

Aplicaţie:

Sistem universal pentru prelucrarea componentelor mici. Pentru strunjire și canelare, strunjire de canelare, filetare și rotire inversă.
Pentru strunjire și canelare. Sfărâmător de așchii pozitiv. Cu tăiş moale.

Adaptat pentru:

Suport de prindere Cod 273950273951.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături