Inserții de tăiere PENTACUT 17 N-P pe stânga 0,25/17 mm

Cod articol: 273957 0,25/17
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w/dimensiunea plăcii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală UNI
    Condiţie de tăiere continuă
    Sfărâmător de aşchii P
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 180 m/min
    Mărimea plăcuţei ⌀ d 17 mm
    Lăţime de canelare w 0,25 mm
    Categorie IC1008
    CUTDIA 1,2 mm
    Adâncime de retezare tmax 0,6 mm
    Avans f 0,02 mm/rot - 0,03 mm/rot
    Numărul de schimbări / tăişuri 5
    Profil plăcuţe amovibile neutru
    Serie PENTACUT
    Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
    Denumirea producătorului PENTA 17N025P000LS IC1008
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273957 0,25/17
    EAN / GTIN 7291075390346
    Număr producător 3341548

    Descriere

    Aplicaţie:

    Sistem universal pentru prelucrarea componentelor mici. Pentru strunjire și canelare, strunjire de canelare, filetare și rotire inversă.
    Pentru strunjire și canelare. Sfărâmător de așchii pozitiv. Cu tăiş moale.

    Adaptat pentru:

    Suport de prindere Cod 273950273951.

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături