PCHR 25-24-5 Suport de scule pentru încastrare, canelare și despicare pentru plăcuțe cu 5 muchii de tăiere

Cod articol: 2302955
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie PENTACUT
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2302955
    EAN / GTIN 7291075172157
    Număr producător 2302955
    L-Număr L23920 2528

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule pentru încastrare, canelare și debitare pentru plăcuțe cu 5 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.4 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5.2 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.21 mm
    • Lungimea capului (LH): 21.5 mm
    • Lungime totală (OAL): 135 mm
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături