PCHRS 20-24 Suport de scule pentru plăcuțe cu 5 caneluri pentru încastrare, canelare și despicare pe umeri înalți

Cod articol: 2395265
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2395265
EAN / GTIN 7291075215267
Număr producător 2395265

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru plăcuțe cu 5 caneluri pentru încastrare, canelare și debitare pe umeri înalți

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.8 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 19.5 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.