{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | PENTACUT | |
Mărime coadă | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 6,5 mm | |
Lungime cap L1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 120 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Denumirea producătorului | PCHR 16-24 | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 273924 16/24 | |
EAN / GTIN | 7291075172027 | |
Număr producător | 2301623 |