Suport de prindere PENTA-CUT PCH 24-34 25/34 mm

Cod articol: 273924 25/34
Produs nou
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune tijă/dimensiune placă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Mărime coadă 25 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 10 mm
Lungime cap L1 31 mm
Lungimea totală L 135 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Denumirea producătorului PCHR 25-34
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273924 25/34
EAN / GTIN 7291075287110
Număr producător 2301959

Descriere

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273937273939.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături