Suport de prindere PENTA-CUT PCH 24-34 25/24 mm

Cod articol: 273924 25/24
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Mărime coadă 25 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 6,5 mm
Lungime cap L1 19,5 mm
Lungimea totală L 135 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Denumirea producătorului PCHR 25-24
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273924 25/24
EAN / GTIN 7291075172089
Număr producător 2301629

Descriere

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273937273939.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Dimensiune tijă/dimensiune placă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături