Plăcuţă pentru canelare dreapta 3,0 mm

Cod articol: 273900 3,0
Reducere
23,82 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,94 € 23,82 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,95 € 19,85 € / buc.
La cerere
În stoc
273 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canalului m (H13) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Canale conform standardului: DIN 471; DIN 472

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HU9315
Canale conform standardului DIN 471; DIN 472
Lățime canal m (H13) 3 mm
Lăţimea lamei w 3 mm
tmax 2,5 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 mm/min - 280 mm/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273900 3,0
EAN / GTIN 4045197768193
Număr producător 273900 3,0

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
280
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafit
N
70
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături