Plăcuţă pentru canelare dreapta, HU9315, Lățimea canalului m (H13): 2,0mm

Cod articol: 273900 2,0
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,20 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,67 € / buc.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canalului m (H13) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Canale conform standardului: DIN 471; DIN 472

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HU9315
Canale conform standardului DIN 471; DIN 472
Lățime canal m (H13) 2 mm
Lăţimea lamei w 2 mm
tmax 2,5 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 mm/min - 280 mm/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 273900 2,0
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197768155
Copiaţi
Număr producător 273900 2,0
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
280
Aluminiu (cu aşchii scurte)
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
280
Alu > 10% Si
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
170
Ti > 850 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
S
Cod ISO:
50
CuZn
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
200
Grafit
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
70
continu
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 
Uscat
potrivit pentru / [m/min]
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături