Plăcuţă pentru canelare dreapta 1,0 mm

Cod articol: 273900 1,0

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,82 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,85 € / buc.
La cerere
În stoc
284 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canalului m (H13) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Canale conform standardului: DIN 471; DIN 472

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HU9315
Canale conform standardului DIN 471; DIN 472
Lățime canal m (H13) 1 mm
Lăţimea lamei w 1 mm
tmax 2 mm
Rază la colţ R 0,05 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 mm/min - 280 mm/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273900 1,0
EAN / GTIN 4045197768094
Număr producător 273900 1,0

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
280
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafit
N
70
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat