Plăcuţă pentru canelare dreapta 0,7 mm

Cod articol: 273900 0,7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,40 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,50 € / buc.
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canalului m (H13) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Canale conform standardului: DIN 471; DIN 472

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Categorie HU9315
    Canale conform standardului DIN 471; DIN 472
    Lățime canal m (H13) 0,7 mm
    Lăţimea lamei w 0,75 mm
    tmax 1,2 mm
    Rază la colţ R 0,05 mm
    Pentru inele de siguranţă DIN 471 / 472 cu grosimea 0,6 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 3
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta
    Materialul sculei Carbura
    Aplicaţia principală N
    Condiţie de tăiere continuă
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 mm/min - 280 mm/min
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273900 0,7
    EAN / GTIN 4045197929013
    Număr producător 273900 0,7

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    280
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    CuZn
    N
    200
    Grafit
    N
    70
    continu
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături