Cuţit de strung pentru canelare, dreapta, Mărime coadă: 12mm

Cod articol: 273910 12
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Tip de utilizare dreapta
Răcire interioară nu
Lăţimea funcţională L4 16,2 mm
Lungime cap L1 21,4 mm
Lungimea totală L 100 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279815 13
Lungime liberă 1,2 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273910 12
EAN / GTIN 4045197777263
Număr producător 273910 12

Descriere

Notă:

Pentru suporturi pe dreapta, folosiţi plăcuţe pe dreapta, pentru suporturi pe stânga, folosiţi plăcuţe pe stânga.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cuţit de strung pentru canelare, dreapta, Mărime coadă: 12mm

Cuţit de strung pentru canelare, dreapta, Mărime coadă: 12mm

La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
81,73 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
142,10 €
Este posibilă canelarea axială nu nu
Lungimea totală L 100 mm 100 mm
Răcire interioară nu nu
Lungime cap L1 21,4 mm 33 mm
Mărime coadă 12 mm 16 mm
Tip de utilizare dreapta pe dreapta
Tip produs Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit